ARNOCANALI SPA - ARNK6080.1 CANALE DIVISIBILE 80X60/3 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 80 mm
Altezza - 60 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
16 M
Serie di prodotti
EAN
8018138124392
Codice prodotto
ARNK6080.1
Cod. produttore
K6080.1
Produttore
ARN
Larghezza:
80 mm
Altezza:
60 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
2
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
4170 mm²
Canale porta cavi e porta apparecchi, in PVC, con coperchio divisibile in scomparti. Adatto per applicazioni a parete, soffitto e sotto pavimenti flottanti. Apertura coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


