ARNOCANALI SPA - ARNK4040.1 MINICANALE 40X40 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 40 mm
Altezza - 40 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
36 M
Serie di prodotti
EAN
8018138124248
Codice prodotto
ARNK4040.1
Cod. produttore
K4040.1
Produttore
ARN
Larghezza:
40 mm
Altezza:
40 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
1255 mm²
Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


