ARNOCANALI SPA - ARNK3030.3 MINICANALE 30X30 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 30 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
32 M
EAN
8018138166774
Codice prodotto
ARNK3030.3
Cod. produttore
K3030.3
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
30 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
sì
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
9070
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
735 mm²


