pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK1841.3 MINICANALE 40X18/2 BIANCO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK1841.3 MINICANALE 40X18/2 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 40 mm

  • Altezza - 18 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 72 M

Serie di prodotti

EAN

8018138140361

Codice prodotto

ARNK1841.3

Cod. produttore

K1841.3

Produttore

ARN

Larghezza:

40 mm

Altezza:

18 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

1

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

490 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.