ARNOCANALI SPA - ARNK1831.52 MINICANALE 30X18/2 LEGNO SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Altezza - 18 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
20 M
Serie di prodotti
EAN
8018138170375
Codice prodotto
ARNK1831.52
Cod. produttore
K1831.52
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Altezza:
18 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
1
Numero di separatori installabili:
0
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Minicanale in PVC con coperchio standard, decorato legno finitura ciliegio adatto per applicazioni a parete e soffitto.


