ARNOCANALI SPA - ARNK1515.1 MINICANALE 15X15 GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 15 mm
Altezza - 15 mm
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
44 M
Serie di prodotti
EAN
8018138136456
Codice prodotto
ARNK1515.1
Cod. produttore
K1515.1
Produttore
ARN
Larghezza:
15 mm
Altezza:
15 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Numero RAL:
7030
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Sezione utile:
150 mm²
Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.


