ARNOCANALI SPA - ARNK103 BASE CANALE 100X25/4 PER B103-C103

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità - 25 mm
Altezza - 100 mm
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Grigio
Materiale - Plastica
Confezione
2 M
EAN
8018138131086
Codice prodotto
ARNK103
Cod. produttore
K103
Produttore
ARN
Profondità:
25 mm
Altezza:
100 mm
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Grigio
Materiale:
Plastica
Numero di partizioni:
4
Base per canale battiscopa