ARNOCANALI SPA - ARNK1022.52 MINICANALE 21X10 LEGNO SCURO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 22 mm
Altezza - 10 mm
Materiale - Plastica
Colore - Altri
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
48 M
Serie di prodotti
EAN
8018138170351
Codice prodotto
ARNK1022.52
Cod. produttore
K1022.52
Produttore
ARN
Larghezza:
22 mm
Altezza:
10 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Altri
Lunghezza:
2000 mm
Tipo di fissaggio:
Autoadesivo e base perforata
Numero di separatori fissi:
0
Numero di separatori installabili:
0
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Minicanale in PVC con coperchio standard, decorato legno finitura ciliegio adatto per applicazioni a parete e soffitto.


