pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNK1022.3 MINICANALE 21X10 BIANCO

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNK1022.3 MINICANALE 21X10 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 21 mm

  • Altezza - 10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

Confezione

  • 160 M

Serie di prodotti

EAN

8018138140309

Codice prodotto

ARNK1022.3

Cod. produttore

K1022.3

Produttore

ARN

Larghezza:

21 mm

Altezza:

10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo e base perforata

Numero di separatori fissi:

0

Numero di separatori installabili:

0

Numero RAL:

9010

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Sezione utile:

115 mm²

Minicanale in PVC con coperchio standard, adatto per applicazioni a parete e soffitto. Apertura del coperchio con attrezzo. Grado di infiammabilità secondo UL94: V0. Resistenza all'urto IK08 (6J). Grado di protezione IP40.