ARNOCANALI SPA - ARNGTR80-1 PARETE DIVISORIA PER CANALI H 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 80 mm
Lunghezza - 1000 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Inseribile
Materiale - Plastica
Confezione
30 M
Serie di prodotti
EAN
8018138127379
Codice prodotto
ARNGTR80-1
Cod. produttore
GTR80-1
Produttore
ARN
Altezza:
80 mm
Lunghezza:
1000 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Materiale:
Plastica
Separatore per canale porta cavi e porta apparecchi


