ARNOCANALI SPA - ARNGTR60-1 PARETE DIVISORIA PER CANALI H 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 60 mm
Lunghezza - 1000 mm
Modello - Singolo
Tipo di fissaggio - Inseribile
Materiale - Plastica
Confezione
50 M
Serie di prodotti
EAN
8018138119152
Codice prodotto
ARNGTR60-1
Cod. produttore
GTR60-1
Produttore
ARN
Altezza:
60 mm
Lunghezza:
1000 mm
Modello:
Singolo
Tipo di fissaggio:
Inseribile
Materiale:
Plastica
Separatore per canale porta cavi e porta apparecchi


