ARNOCANALI SPA - ARNEDK4050.3 CANALE ANGOLARE 40X40X50 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 40 mm
Larghezza - 40 mm
Lunghezza dei lati (del triangolo) - 50 mm
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
20 M
EAN
8018138148114
Codice prodotto
ARNEDK4050.3
Cod. produttore
EDK4050.3
Produttore
ARN
Altezza:
40 mm
Larghezza:
40 mm
Lunghezza dei lati (del triangolo):
50 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
2000 mm
Sezione utile:
845 mm²
Con fermacavo:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Numero RAL:
9010
Canale angolare 40x40x50mm. Bianco puro RAL9010. Canale lunghezza standard 2 metri. Canale in PVC ed accessori in ABS. Apertura coperchio con attrezzo. Resistenza all’urto IK 08 (5J). Grado di protezione IP40