ARNOCANALI SPA - ARND40.12 COLLARE EQUIPOTENZIALE D 1/2 ZAMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di serraggio - 18...22 mm
Materiale - Altri
Sezione dei cavi da collegare - 25...25 mm²
Superficie - Altri
Numero di conduttori - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8018138127973
Codice prodotto
ARND40.12
Cod. produttore
D40.12
Produttore
ARN
Campo di serraggio:
18...22 mm
Materiale:
Altri
Sezione dei cavi da collegare:
25...25 mm²
Superficie:
Altri
Numero di conduttori:
1
Collari per collegamenti equipotenziali. Acciaio zincato.


