ARNOCANALI SPA - ARNC72.AL COPERCHIO CORNICE 70 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 70 mm
Profondità - 20 mm
Materiale - Plastica
Colore - Argento
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
8018138175738
Codice prodotto
ARNC72.AL
Cod. produttore
C72.AL
Produttore
ARN
Altezza:
70 mm
Profondità:
20 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Argento
Lunghezza:
2000 mm
Pellicola di protezione:
sì
Coperchio per canale in alluminio


