ARNOCANALI SPA - ARNC103.2 COPERCHIO CORNICE 100MM ANTRACITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
Serie di prodotti
EAN
8018138135268
Codice prodotto
ARNC103.2
Cod. produttore
C103.2
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Lunghezza:
2000 mm
Pellicola di protezione:
sì
Numero RAL:
7021
Coperchio per canale a cornice


