ARNOCANALI SPA - ARNBT1311 MORSETTIERA EQUIPOTENZIALE 14 FORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Con copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 14
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 5
Materiale della barra di contatto - Rame
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138148800
Codice prodotto
ARNBT1311
Cod. produttore
BT1311
Produttore
ARN
Modello:
Con copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
14
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
5
Materiale della barra di contatto:
Rame
Larghezza:
45 mm
Lunghezza:
192 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
1
Altezza:
46 mm
Superficie della barra di contatto:
Non trattato
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
2
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
1
Materiale del morsetto:
Rame