pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - VENTILATORE monofase 125X125

SCHNEIDER ELECTRIC S.P.A.
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - VENTILATORE monofase 125X125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • numero di ventilatori - 1

  • tipo di tensione di alimentazione - AC

  • portata volumetrica a soffiaggio libero - 65 m³/h

  • grado di protezione (IP) - IP20

  • colore - nero

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606480151378

Codice prodotto

TENSYCVF65M230PF

Cod. produttore

NSYCVF65M230PF

Produttore

SNRNSYCVF65M230PF

numero di ventilatori:

1

tipo di tensione di alimentazione:

AC

portata volumetrica a soffiaggio libero:

65 m³/h

grado di protezione (IP):

IP20

colore:

nero

tensione d’esercizio per AC 50 Hz:

230 V

Altezza:

124 mm

Larghezza:

124 mm

con filtro:

Tipo di montaggio:

fissaggio a scatto

incasso a parete:

No

potenza nominale:

20 W

ventilatore da tetto:

No

tensione d’esercizio per AC 60 Hz:

230 V

emissione di rumori:

50 dB(A)

adatto per incasso 482,6 mm (19"):

No

profondità:

55 mm

esecuzione EMC:

No

eseguito come ventilatore inseribile:

ventilatore di circolazione:

con copertura protettiva:

tipo di protezione (NEMA):

1

numero RAL:

9005

Climasys - Ventilatore forzato con griglia di uscita in plastica e filtro. 230 Tensione di ingresso V 50/60 Hz. Portata libera senza filtro/griglia: 170 m3/h. Portata libera con filtro standard: 65 m3/h at 50 Hz. Griglia di uscita in ABS, filtro in schiuma di poliuretano. Colore nero. IP20. Dimensioni foro: 108 mm.