ARNOCANALI SPA - ARNBE908.AL TERMINALE X BU40908 PLAS.ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 90 mm
Profondità - 40 mm
Colore - Argento
Modello - Simmetrica
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138130263
Codice prodotto
ARNBE908.AL
Cod. produttore
BE908.AL
Produttore
ARN
Larghezza:
90 mm
Profondità:
40 mm
Colore:
Argento
Modello:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Sinistra / destra
Testata di chiusura per canale


