ARNOCANALI SPA - ARNBE1808.AL TERMINALE X BU651808 PLAS.ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 180 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Argento
Modello - Simmetrica
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138141351
Codice prodotto
ARNBE1808.AL
Cod. produttore
BE1808.AL
Produttore
ARN
Larghezza:
180 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Argento
Modello:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Sinistra / destra
Testata di chiusura per canale


