ARNOCANALI SPA - ARNBE1308.AL TERMINALE X BU651308 PLAS.ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 130 mm
Profondità - 65 mm
Colore - Argento
Modello - Simmetrica
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138130249
Codice prodotto
ARNBE1308.AL
Cod. produttore
BE1308.AL
Produttore
ARN
Larghezza:
130 mm
Profondità:
65 mm
Colore:
Argento
Modello:
Simmetrica
Materiale:
Plastica
Adatto per:
Sinistra / destra
Testata di chiusura per canale


