pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBCF205-1 BARRA RAME FILETTATA 20X5X1000 250A

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNBCF205-1 BARRA RAME FILETTATA 20X5X1000 250A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 15 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018138174281

Codice prodotto

ARNBCF205-1

Cod. produttore

BCF205-1

Produttore

ARN

Corrente nominale In:

250 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

20 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1000 mm

Flessibile:

no

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm