pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARNBCF122-1 BARRA RAME FILETTATA 12X2X1000 65A

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARNBCF122-1 BARRA RAME FILETTATA 12X2X1000 65A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 65 A

  • Modello - Piatta

  • Larghezza - 12 mm

  • Altezza - 2 mm

  • Lunghezza - 1000 mm

Confezione

  • 20 PZ

Serie di prodotti

EAN

8018138174250

Codice prodotto

ARNBCF122-1

Cod. produttore

BCF122-1

Produttore

ARN

Corrente nominale In:

65 A

Modello:

Piatta

Larghezza:

12 mm

Altezza:

2 mm

Lunghezza:

1000 mm

Flessibile:

no

Barra filettata in rame ETP con filettatura M5 interasse 19 mm