ARNOCANALI SPA - ARNB103.FR COPERCHIO BATTISCOPA 100 FRASSINO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 100 mm
Profondità - 25 mm
Materiale - Plastica
Colore - Marrone
Lunghezza - 2000 mm
Confezione
24 M
EAN
8018138192988
Codice prodotto
ARNB103.FR
Cod. produttore
B103.FR
Produttore
ARN
Altezza:
100 mm
Profondità:
25 mm
Materiale:
Plastica
Colore:
Marrone
Lunghezza:
2000 mm
Con bordo di contatto pavimento / parete flessibile (finitura ad accento):
Nessuno
Finitura:
Altri
Coperchio battiscopa per canale 100x25mm Finitura FRASSINO


