ARNOCANALI SPA - ARNAPIV.3 ANGOLO INTERNO VARIA X KPS72 BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 65 mm
Profondità - 20 mm
Colore - Bianco
Modello - Base + Coperchio
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
8018138181135
Codice prodotto
ARNAPIV.3
Cod. produttore
APIV.3
Produttore
ARN
Altezza:
65 mm
Profondità:
20 mm
Colore:
Bianco
Modello:
Base + Coperchio
Materiale:
Plastica
Angolo (valore):
80...135 °
Numero RAL:
9010
Angolo interno variabile per canale battiscopa colore Bianco Puro