ARNOCANALI SPA - ARN6703.3 SCATOLA DERIVAZIONE 280X280 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 280 mm
Lunghezza - 280 mm
Profondità - 80 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
8018138189735
Codice prodotto
ARN6703.3
Cod. produttore
6703.3
Produttore
ARN
Larghezza:
280 mm
Lunghezza:
280 mm
Profondità:
80 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Scatola di derivazione senza separatore interno, 280x280x80 mm, per canali MAX 250x60, colore Bianco puro RAL9010