ARNOCANALI SPA - ARN6702TE56.3 SCATOLA EQUIPOTENZ. 60 FORI BIANCO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 200 mm
Lunghezza - 200 mm
Profondità - 80 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138176506
Codice prodotto
ARN6702TE56.3
Cod. produttore
6702TE56.3
Produttore
ARN
Larghezza:
200 mm
Lunghezza:
200 mm
Profondità:
80 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Scatola di derivazione con morsettiera equipotenziale, per canale porta cavi e porta apparecchi. • Fori della morsettiera: 8x16mm², 52x10mm²