ARNOCANALI SPA - ARN6700TE14.3 SCATOLA EQUIPOTENZ. 14 FORI BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 115 mm
Lunghezza - 115 mm
Profondità - 53 mm
Colore - Bianco
Materiale - Plastica
Confezione
4 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138176483
Codice prodotto
ARN6700TE14.3
Cod. produttore
6700TE14.3
Produttore
ARN
Larghezza:
115 mm
Lunghezza:
115 mm
Profondità:
53 mm
Colore:
Bianco
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Scatola di derivazione con morsettiera equipotenziale, per canale porta cavi e porta apparecchi. • Fori della morsettiera: 4x16mm², 10x10mm²


