ARNOCANALI SPA - ARN530P09 PRESSACAVO IP54 PG 9 OTTONE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 6...8 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Con controdado - no
Confezione
100 PZ
EAN
4011126012149
Codice prodotto
ARN530P09
Cod. produttore
530P09
Produttore
ARN
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
6...8 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Con controdado:
no
Protezione antipiegatura:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C