ARNOCANALI SPA - ARN514P07 TAPPO FILETTATO PG 7 GRIGIO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7
Colore - Grigio
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4011126019322
Codice prodotto
ARN514P07
Cod. produttore
514P07
Produttore
ARN
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
7
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
sì
Passo della filettatura:
1.27 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Tappo filettato in poliammide 6 grigio chiaro RAL 7035, IP68 con guarnizione esterna 986