ARNOCANALI SPA - ARN3403.20 MORSETTO PER DISPERSORI D18 IN RAME

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Rame
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Altri
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
1 PZ
EAN
8018138130539
Codice prodotto
ARN3403.20
Cod. produttore
3403.20
Produttore
ARN
Materiale:
Rame
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Altri
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetti di collegamento per dispersori tondi. Zama ramata. Terminale con interruzione del conduttore.


