pagina iniziale

ARNOCANALI SPA - ARN318.10 TONDINO D 10 MM AC-GC

ARNOCANALI SPA
copiacopia
ARNOCANALI SPA - ARN318.10 TONDINO D 10 MM AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del conduttore - 10 mm

  • Materiale del conduttore - Acciaio

  • Superficie - Zincato a caldo

  • Numero di trefoli - 1

  • Modello isolato a prova di alta tensione - no

Confezione

  • 47 KG

EAN

8018138113501

Codice prodotto

ARN318.10

Cod. produttore

318.10

Produttore

ARN

Diametro del conduttore:

10 mm

Materiale del conduttore:

Acciaio

Superficie:

Zincato a caldo

Numero di trefoli:

1

Modello isolato a prova di alta tensione:

no

Conduttore tondo TONDINO, Conduttori conformi alle norme CEI 81-1, CEI 64-8 e CEI 11-1, Materiale Acciaio zincato a caldo, Dimensioni Ø 10 mm, Sezione 78 mm2, Peso al metro 0,630 Kg/m.