ARNOCANALI SPA - ARN317.30.35 BANDELLA 30X3,5 MM AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 3.5 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
50 KG
EAN
8018138113488
Codice prodotto
ARN317.30.35
Cod. produttore
317.30.35
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
3.5 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Conduttore piatto “BANDELLA” Dimensione: 30x3.5 mm, • Materiale: acciaio zincato a caldo, • Sezione: 105 mm², • Peso: 0,840 Kg/m.


