ARNOCANALI SPA - ARN317.30.3 BANDELLA 30X3 MM AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 30 mm
Materiale - Acciaio
Spessore - 3 mm
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
50 KG
Serie di prodotti
Parafulmine
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018138113471
Codice prodotto
ARN317.30.3
Cod. produttore
317.30.3
Produttore
ARN
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Acciaio
Spessore:
3 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Conduttore piatto “BANDELLA” Dimensione: 30x3 mm, • Materiale: acciaio zincato a caldo, • Sezione: 90mm², • Peso: 0,721 Kg/m.


