ARNOCANALI SPA - ARN303.1 MORSETTO 1 FORO X TONDINO AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a morsetto
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite serrafilo
Confezione
1 PZ
EAN
8018138113167
Codice prodotto
ARN303.1
Cod. produttore
303.1
Produttore
ARN
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a morsetto
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite serrafilo
Morsetto di collegamento per dispersori a croce. Corpo in zama bullone in acciaio zincato. Terminale con interruzione del conduttore.


