ARNOCANALI SPA - ARN27.816 MORS.COLLEGAMENTO D.16/10-8 AC-GC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro - 8...10 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Foro di fissaggio - 30 mm
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Parafulmine
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011126032529
Codice prodotto
ARN27.816
Cod. produttore
27.816
Produttore
ARN
Tipo di connettore:
Morsetto terminale
Adatto per conduttori di diametro:
8...10 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Foro di fissaggio:
30 mm
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale