ARNOCANALI SPA - ARN27.8 MORSETTO X TONDINO / BANDELLA AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
15 PZ
Serie di prodotti
Parafulmine
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8018138128499
Codice prodotto
ARN27.8
Cod. produttore
27.8
Produttore
ARN
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto per protezione da fulmini, marca ARNOCANALI S.P.A, modello ARN27.8 - MORSETTO X TONDINO BANDELLA AC-GC


