ARNOCANALI SPA - ARN213 MORSETTO X 2 TONDINI AC-GC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
10 PZ
EAN
8018138112801
Codice prodotto
ARN213
Cod. produttore
213
Produttore
ARN
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Morsetto di collegamento multifunzione
Superficie:
Zincato a caldo
Morsetto di collegamento per dispersori a croce, Materiale Acciaio zincato, Collegamento Passante senza interruzione del conduttore, Conduttori connettibili 2 x Ø 8-10 mm.


