ARNOCANALI SPA - ARN10689.3 SCATOLA 6-7MOD KB-KC103 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 25 mm
Numero di unità installabili - 7
Altezza del canale battiscopa - 100 mm
Colore - Bianco
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
8 PZ
Serie di prodotti
EAN
8018138174427
Codice prodotto
ARN10689.3
Cod. produttore
10689.3
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
25 mm
Numero di unità installabili:
7
Altezza del canale battiscopa:
100 mm
Colore:
Bianco
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Numero RAL:
9010
Scatola porta apprecchi per canale battiscopa e canale a cornice, 6-7 moduli



