ARNOCANALI SPA - ARN10489.QC SCATOLA 4-3MOD KB103 QUERCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Profondità del canale battiscopa - 36 mm
Numero di unità installabili - 4
Altezza del canale battiscopa - 100 mm
Colore - Marrone
Equipaggiamento / Dotazione - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
8018138188172
Codice prodotto
ARN10489.QC
Cod. produttore
10489.QC
Produttore
ARN
Profondità del canale battiscopa:
36 mm
Numero di unità installabili:
4
Altezza del canale battiscopa:
100 mm
Colore:
Marrone
Equipaggiamento / Dotazione:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Finitura:
Quercia
Scatola porta apparecchi per canale battiscopa 4 moduli


