pagina iniziale

ARISTON THERMO - MRO3629074 NUOS EVO A+ 150 WH

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3629074 NUOS EVO A+ 150 WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5414849881570

Codice prodotto

MRO3629074

Cod. produttore

3629074

Produttore

MRO

Scaldabagno Murale Ariston NUOS 150 WH, per Acqua calda sanitaria, da Interno, pompa di calore, 150 l capacità di accumulo, classe energetica ACS A+, 53.5 cm lunghezza, 50.6 cm larghezza, 165.4 cm altezza, kg 61 - 3629074 Compatto e facile da installare, lo scaldacqua a pompa di calore Nuos Evo A+ offre grandi prestazioni e affidabilità. L’innovazione e la ricerca di Ariston hanno creato uno scaldabagno in grado di utilizzare una fonte di energia naturale e inesauribile: il calore dell’aria, garantendo così efficienza energetica e risparmio. Nuos Evo è la soluzione ottimale per chi ha disposizione spazi ridotti e consente di risparmiare almeno il 70% di energia rispetto a un boiler elettrico tradizionale. Caratteristiche tecniche Range di lavoro in pompa di calore con temperature dell’aria da -5 a 42°C Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) Bassa rumorosità (funzione silent) Caldaia in acciaio smaltato al titanio Resistenza elettrica integrativa Anodo attivo (protech) + anodo magnesio Display LCD Funzioni: green, auto, boost, boost 2, programmazione oraria dei prelievi voyage e antilegionella Prodotto per installazione interna