pagina iniziale
in esaurimento

ARISTON THERMO - MRO3301786 GENUS ONE HYBRID 35/11T NET

ARISTON THERMO
copiacopia
ARISTON THERMO - MRO3301786 GENUS ONE HYBRID 35/11T NET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000370637

Codice prodotto

MRO3301786

Cod. produttore

3301786

Produttore

MRO

GENUS ONE HYBRID NET - Sistema ibrido compatto composto da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione per il riscaldamento, raffrescamento e la produzione istantanea di acqua calda sanitaria. Con Ariston NET hai il comfort a portata di mano. Controllo a distanza, report dei consumi e supporto tecnico online, tutto in un’App gratuita per smartphone. Il prodotto ha funzioni specifiche che consentono di abbinarlo ad impianti fotovoltaici. Grazie all’elevata efficienza energetica le performance sono garantite tutto l’anno in riscaldamento, in raffrescamento e nella produzione di acqua calda sanitaria. Allo scopo di massimizzare il comfort e minimizzare il consumo energetico, il Sistema Ibrido integra le due tecnologie più avanzate per il comfort termico: pompe di calore ad alte prestazioni e l'ultima generazione di caldaie a gas a condensazione. Grazie all'innovativo HYBRID MANAGER, che seleziona automaticamente la combinazione più conveniente di fonti di riscaldamento in ciascun determinatomomento, il Sistema Ibrido costituisce il metodo migliore per riscaldare, raffrescare e produrre acqua calda sanitaria con la massima efficienza e il massimo comfort in qualsiasi stagione dell'anno. Con una pompa di calore già predisposta per la classe energetica A+++ 2019 e un bollitore dotato dell'innovativo Ignition Control System, efficienza e prestazioni sono potenziate in ogni condizione, sia nella funzione riscaldamento che raffrescamento. Il Sistema Ibrido è in grado di gestire un buffer e di integrarsi con scaldacqua a energia solare e prodotti fotovoltaici. Può essere anche connesso ad accessori e moduli per la gestione di due zone sia per il riscaldamento che per il raffrescamento. L'interfaccia Sensys NET consente un facile controllo della termoregolazione e la gestione da remoto tramite l'App Ariston NET con assistenza 24 ore su 24 inclusa. Grazie alla funzione Meteo Internet, che gestisce la termoregolazione senza fili, i tecnici possono evitare l'installazione di una sonda esterna. Con Ariston NET è possibile impostare, modificare e controllare la temperatura di riscaldamento, raffreddamento e dell'acqua calda in qualsiasi momento, dallo smartphone o dal PC, ovunque ti trovi.