ARISTON THERMO - MRO3301637 CARES S 24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3234090867565
Codice prodotto
MRO3301637
Cod. produttore
3301637
Produttore
MRO
Caldaia a condensazione Murale Ariston CARES 24, a Metano, per Riscaldamento e acqua calda, kW potenza 19.6, 13.2 l/m di acqua calda prodotta, istantanea, classe energetica R A, classe energetica ACS A, A condensazione, 31.9 cm lunghezza, 40 cm larghezza, 74.5 cm altezza - 3301637 Caratteristiche tecniche Adatta per ogni esigenza Ideale per la sostituzione Scambiatore condensante in acciaio INOX Display mini LCD Design più robusto grazie al nuovo pannello frontale metallico Migliore accessibilità grazie all’idrometro frontale Rapporto di modulazione 1:5 Silenziosa e compatta Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® Classe NOx 6 Installazione in luoghi parzialmente protetti Compatibilità con le canne fumarie collettive in pressione positiva (C10) Funzionamento Metano/GPL con kit di serie Funzionamento aria propanata con kit opzionale Specifiche tecniche Utilizzo: Riscaldamento e acqua calda Lunghezza/Profondità (cm): 31,9 Larghezza (cm): 40 Altezza (cm): 74,5 Peso (kg): 26 Potenza (kW): 19,6 Prod acqua calda (l/min): 13.2 Tipo combustione: A condensazione Posizionamento: Murale Tipo combustibile: Metano Istantaneo: Si Classe energetica R: A Classe energetica ACS: A Modello: 24 Numero articolo: 3301637



