ARISTON THERMO - MRO3301225 GENUS ONE NET EXT 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5414849768376
Codice prodotto
MRO3301225
Cod. produttore
3301225
Produttore
MRO
GENUS ONE NET EXT Caldaia murale a condensazione top di gamma per esterni e connettività di serie. CARATTERISTICHE - Scambiatore XtraTech™ in acciaio inox esclusivo Ariston, ad elevata prevalenza - Sezioni di passaggio scambiatore +142% rispetto alla versione precedente - Ignition system, controllo elettronico della combustione - Trasformazione gas dal menu tecnico - Rapporto di modulazione 1:10 - Protocollo di comunicazione BusBridgeNet® - Funzione AUTO e Comfort - Classe A+ in riscaldamentograzie al gestore di sistema Sensys NET e sonda esterna di serie - Temperatura minima di funzionamento fino a -20°C* - Riempimento semi automatico - Mantello elettrozincato per esterni - Scarico fumi 80, 60, 50 mm - Connettività Ariston NET inclusa con Sensys NET - Controllo vocale grazie alla compatibilità della App Ariston NET con Amazon Alexa


