ARISTON THERMO - MRO3208040 CURVA D125 A 90GRADI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del canale - Plastica
Diametro nominale canale - 125 mm
Angolo di curvatura - 90 °
Confezione
1 PZ
EAN
5414849044937
Codice prodotto
MRO3208040
Cod. produttore
3208040
Produttore
MRO
Materiale del canale:
Plastica
Diametro nominale canale:
125 mm
Angolo di curvatura:
90 °
Curva in ABS ø mm. 125 f.f. a 90°


