ARISTON THERMO - MRO3208036 TUBOD125(1,5M)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale canale - 125 mm
Lunghezza utile / di lavoro - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5414849044906
Codice prodotto
MRO3208036
Cod. produttore
3208036
Produttore
MRO
Materiale:
Plastica
Diametro nominale canale:
125 mm
Lunghezza utile / di lavoro:
1.5 mm
Tubo in PVC ø mm 125 lung. 1,5 m.l.


