ARISTON THERMO - MRO3069776 NUOS PLUS WI-FI 250


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5414849966307
Codice prodotto
MRO3069776
Cod. produttore
3069776
Produttore
MRO
Wi-Fi Integrato / Possibilità di sistema con compatibilità Bus BridgeNET e possibilità di gestione da remoto tramite APP / Estetica rinnovata con display LCD / Tempo di riscaldamento più basso della categoria / Range di lavoro in pompa di calore contemperature dell’aria da -10 a 42°C / Gas ecologico R134a consente di raggiungere temperature dell’acqua fino a 62°C in pompa di calore / Uno o due serpentini e portasonda per integrazione solare, caldaia o biomassa (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS) / Condensatore avvolto alla caldaia (non immerso in acqua) / Resistenza elettrica in steatite a doppia potenza (1500 W + 1000 W) / Anodo attivo (protech) + anodo magnesio / Ricircolo sanitario (NUOS PLUS 250 SYS e TWIN SYS) / Prodotto per installazione interna