ARENA LUCI DESIGN - CSP STRIP,CRI90,14.4W/m, 24V, IP20,3000K.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza della lampada al metro - 14 W
Flusso luminoso al metro - 1330 lm
Temperatura di colore - 3000K K
Grado di protezione (IP) - IP20
Indice di resa cromatica - 90-100
Confezione
PZ
EAN
9000000000005
Codice prodotto
Cod. produttore
LS6014E-WW
Produttore
ARW
Potenza della lampada al metro:
14 W
Flusso luminoso al metro:
1330 lm
Temperatura di colore:
3000K K
Grado di protezione (IP):
IP20
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza:
5 m
Metodo di montaggio:
Adesivo
Ampiezza del fascio luminoso:
120 °
Adatto per dimmer RF (radio frequenza):
vero
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
F
Durata utile L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Classe di protezione:
III
Colore della luce:
Bianco
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuo
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
8 mm
Altezza / Profondità:
2 mm
Autoadesivo:
vero