pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1099568X TESTATA CON PRESSACAVO E-GLOW PLUS

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1099568X TESTATA CON PRESSACAVO E-GLOW PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Lunghezza - 59 mm

  • Larghezza - 52 mm

  • Accessorio -

  • Altezza - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378418112

Codice prodotto

ACL1099568X

Cod. produttore

1099568X

Produttore

ACL

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Lunghezza:

59 mm

Larghezza:

52 mm

Accessorio:

Altezza:

65 mm