ARCLUCE SPA - ACL1099566X-21 ANELLO FINITURA PALO D60


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Colore - Alluminio
Larghezza - 94 mm
Accessorio - sì
Altezza - 12 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378433689
Codice prodotto
ACL1099566X-21
Cod. produttore
1099566X-21
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Colore:
Alluminio
Larghezza:
94 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
12 mm
Diametro:
94 mm