ARCLUCE SPA - ACL1099519X GIUNTO ANGOLARE 90° E-GLOW PLUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Lunghezza - 59 mm
Larghezza - 96 mm
Accessorio - sì
Altezza - 96 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8054378414596
Codice prodotto
ACL1099519X
Cod. produttore
1099519X
Produttore
ACL
Tipo di accessorio / ricambio:
Altri
Lunghezza:
59 mm
Larghezza:
96 mm
Accessorio:
sì
Altezza:
96 mm


